Gant anti-chaleur MAPA 34720137, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant TempDex 720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34720137
Rubix :0514-6091013
Fabricant :34720137
EAN :3245427201273


Documents
Détails articles : GANT TEMP-DEX720 TEMP DEX 720 T7 ENDUIT NITR.PICOT ORANGE UE12
Le gant anti-chaleur TempDex 720 de la marque Mapa est un équipement de protection essentiel pour les travailleurs exposés à des températures inférieures à 150 °C dans des environnements secs. Doté d'une enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts, ce gant offre une protection thermique optimale tout en assurant une excellente adhérence et une résistance accrue aux coupures.
Caractéristiques:
Le TempDex 720 se distingue par son enduction nitrile facilitant le travail en milieu huileux. Ses fibres d'aramide tricotées assurent une protection contre les coupures de niveau B et son tissu en coton offre confort et protection thermique. Sa résistance à l'abrasion garantit une durabilité supérieure, tandis que sa conception ergonomique assure une dextérité optimale pour une manipulation précise des objets chauds et coupants. Il ne contient pas de silicone pour éviter les traces sur le verre ou les tôles.
Spécifications:
- Jauge : 10.
- Longueur : 23 à 28 cm.
- Taille : 7, 9 et 11.
- Manchette : poignet tricot.
- Protection thermique jusqu'à 150 °C dans des milieux secs ou huileux.
- Niveau B de protection contre les coupures.
- Dextérité et résistance aux coupures optimisées.
- Sans substances nocives pour une protection de la peau optimale (sans DMF).
- Disponible en emballage pour distributeur automatique pour une utilisation pratique.
Normes:
Le gant anti-chaleur TempDex 720 de Mapa est conforme aux normes européennes EN 388 pour la résistance mécanique (4343B) et EN 407 pour la protection thermique (X2XXXX).
Ce gant est classé 5/5 pour la dextérité selon EN 420.
Informations sur la marque:
Mapa Professional est une division de la marque Mapa, spécialisée dans les gants de protection pour les professionnels depuis 1978. Elle propose des solutions innovantes adaptées aux besoins des industries, comme l'automobile, l'agroalimentaire et la construction. Ses gants offrent une protection contre les risques chimiques, thermiques et de coupure, grâce à une recherche et des tests rigoureux.
Caractéristiques:
Le TempDex 720 se distingue par son enduction nitrile facilitant le travail en milieu huileux. Ses fibres d'aramide tricotées assurent une protection contre les coupures de niveau B et son tissu en coton offre confort et protection thermique. Sa résistance à l'abrasion garantit une durabilité supérieure, tandis que sa conception ergonomique assure une dextérité optimale pour une manipulation précise des objets chauds et coupants. Il ne contient pas de silicone pour éviter les traces sur le verre ou les tôles.
Spécifications:
- Jauge : 10.
- Longueur : 23 à 28 cm.
- Taille : 7, 9 et 11.
- Manchette : poignet tricot.
- Protection thermique jusqu'à 150 °C dans des milieux secs ou huileux.
- Niveau B de protection contre les coupures.
- Dextérité et résistance aux coupures optimisées.
- Sans substances nocives pour une protection de la peau optimale (sans DMF).
- Disponible en emballage pour distributeur automatique pour une utilisation pratique.
Normes:
Le gant anti-chaleur TempDex 720 de Mapa est conforme aux normes européennes EN 388 pour la résistance mécanique (4343B) et EN 407 pour la protection thermique (X2XXXX).
Ce gant est classé 5/5 pour la dextérité selon EN 420.
Informations sur la marque:
Mapa Professional est une division de la marque Mapa, spécialisée dans les gants de protection pour les professionnels depuis 1978. Elle propose des solutions innovantes adaptées aux besoins des industries, comme l'automobile, l'agroalimentaire et la construction. Ses gants offrent une protection contre les risques chimiques, thermiques et de coupure, grâce à une recherche et des tests rigoureux.
MAPA thermal gloves, Temp-Dex 720 orange, size 7
Points forts
- Enduction nitrile pour une utilisation aisée en milieu huileux.
- Fibres d'aramide tricotée offrant une protection efficace contre les coupures.
- Confort et protection thermique grâce au tissu coton.
- Excellente résistance à l'abrasion pour une durabilité accrue.
- Conception sans silicone pour éviter les défauts sur les surfaces avant la peinture.
- Fibres d'aramide tricotée offrant une protection efficace contre les coupures.
- Confort et protection thermique grâce au tissu coton.
- Excellente résistance à l'abrasion pour une durabilité accrue.
- Conception sans silicone pour éviter les défauts sur les surfaces avant la peinture.
Applications
Le TempDex 720 est idéalement adapté à diverses applications industrielles, notamment dans l'industrie du caoutchouc pour la vulcanisation, le démoulage et le calandrage. Il est également recommandé pour la manipulation de moules dans l'industrie céramique, la manipulation d'aciers après soudure, la manipulation de tuyauteries, ainsi que le travail de pièces chaudes, coupantes et huileuses dans l'industrie mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Longueur | 240 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière | aramide |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,44 € HT
/ 12 paires
268,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
