Références
INA :NATV50-X-PP-A
Rubix :0269-1005443
Fabricant :0042481040000
EAN :4012802427462


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NATV 50-X-PP-A INA
Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natv..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 550 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,68 € HT
/ unité
344,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h