Références
INA :PWTR20-2RS-RR-XL
Rubix :0269-1302512
Fabricant :0638162610000
EAN :4054366806086


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 20 2RSXL RR INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,99 € HT
/ unité
175,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours