Galet de roulement INA NA2207-2RSR
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA2207-2RSR
Rubix :0269-1005223
Fabricant :0007104740000
EAN :4012802722840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NA 2207 2RSR INA
Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na22..-2rsr |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1100 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21500 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,61 € HT
/ unité
163,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours