Références
INA :NATR17
Rubix :0269-1005376
Fabricant :0000319250000
EAN :4012802449273


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 17 INA
Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2900 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10900 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,95 € HT
/ unité
77,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h