Références
INA :NUTR35-A
Rubix :0269-1005916
Fabricant :0095960700000
EAN :4012802422351


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR 35 A INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2100 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 65000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,66 € HT
/ unité
144,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h