Galet de roulement SKF PWTR 4090.2RS
Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWTR 4090.2RS
Rubix :0301-1359294
Fabricant :99475
EAN :7316571194950


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 4090.2RS SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec une bague intérieure et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Ils sont livrés étanches et prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 49,5 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 62 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,18 € HT
/ unité
297,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours