Galet de roulement INA NUTR17-X-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR17-X-A
Rubix :0269-1005902
Fabricant :0097831480000
EAN :4047643188821
GALET DE CAME NUTR 17XA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 17XA INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence5500 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19100 N
Charge statique de base, radiale - C0r24800 N
89,02 € HT
/ unité
106,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h