Références
INA :STO10
Rubix :0269-1007313
Fabricant :0000540890000
EAN :4012802415711


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : GALET DE CAME STO 10 INA
Galets de roulement STO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sto |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8800 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,13 € HT
/ unité
61,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours