Galet de roulement SKF NA 2201.2RS

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 2201.2RS
Rubix :0301-1359100
Fabricant :12653
EAN :7316577011916
ROULEMENT A AIGUILLES NA 2201.2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 2201.2RS SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles à une rangée avec une bague intérieure et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Ils sont livrés étanches et prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification. La bague intérieure peut être montée séparément de la bague extérieure et de l’ensemble cage et rouleaux.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22
Charge dynamique de base, radiale - Cr8090 N
Charge statique de base, radiale - C0r9650 N
64,42 HT
/ unité
77,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours