Galet de roulement SKF PWTR 2052.2RS

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWTR 2052.2RS
Rubix :0301-1270717
Fabricant :99467
EAN :7316571194875
GALET A AIGUILLES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec une bague intérieure et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Ils sont livrés étanches et prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériepwtr
Charge dynamique de base, radiale - Cr25,5 N
Charge statique de base, radiale - C0r29 N
131,41 € HT
/ unité
157,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours