Galet de roulement SKF NA 4906

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 4906
Rubix :0301-1270774
Fabricant :12719
EAN :7316577012111
ROULEMENT A AIGUILLES NA 4906 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 4906 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena
Vitesse de référence11000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Charge statique de base, radiale - C0r39000 N
60,12 € HT
/ unité
72,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours