Galet de roulement

Essentiel aux machines dans l’industrie, le galet de roulement sert de guide et permet de réduire les efforts en service. Il contribue à une production fluide en accompagnant les convoyeurs, cames et guidages.

Rubix France met à disposition une large gamme de produits en garantissant qualité, disponibilité et traçabilité. Il est ainsi possible de sélectionner le bon modèle en fonction de la charge, l’environnement et la dureté.

Vos appareils gagnent en précision et fiabilité dans le guidage avec une sécurité optimale à chaque mouvement.

À quoi sert un galet de roulement ?

Un galet de roulement a pour rôle de pallier la faible résistance au mouvement d’une machine. Pour cela, il est capable de supporter des charges importantes. Fixé sur un axe ou un rail, il assure une rotation fluide des systèmes en dépit de la contrainte mécanique.

Sa conception s’appuie sur une bague intérieure, une bague extérieure épaissie et des éléments roulants comme des aiguilles ou des billes. Réalisés en acier traité, ces composants garantissent une excellente fiabilité et durabilité.
Les galets de roulement permettent ainsi d’optimiser la performance des équipements industriels.

Les types de galets de roulement disponibles

Chez Rubix, nous proposons des solutions variées pour s’adapter aux besoins des professionnels :

  • Les galets « yoke-type » avec bague intérieure conviennent aux pistes planes ou bombées.
  • Les galets sur axe se montrent pratiques pour la manutention. Ils disposent d’un goujon fileté et permettent une relubrification simple.
  • Les modèles à billes supportent une vitesse élevée, tout en offrant une grande précision.
  • Les versions INA de Schaeffler (série LR ou INA NA22) sont disponibles en de multiples dimensions pour répondre aux divers besoins.
  • Pour compléter vos systèmes, Rubix propose des solutions comme le rouleau de guidage ou différents rails.

Rubix distribue les plus grandes références mondiales telles que les galets INA pour convenir à l’ensemble des applications professionnelles.

Les produits de marque SKF sont réputés pour répondre aux besoins de machines rapides et précises.

De son côté, FAG propose des galets série LR performants pour de multiples environnements. Les roulements NTN conviennent parfaitement aux roulettes industrielles et aux systèmes de guidage les plus exigeants.

Comment sélectionner un galet de roulement ?

Choisir le bon galet demande avant tout d’analyser le type de charges à supporter. Elles peuvent être radiales avec rouleaux ou combinées avec galets yoke/stud. Il convient de vérifier si la piste de roulements est plane, concave ou convexe. Une surface bombée permet de compenser les erreurs d’alignement importantes. Le choix dépend également des environnements au cas où une étanchéité est nécessaire pour éviter humidité, poussières ou projections.

Pour vous aider dans vos choix, les dimensions de l’alésage, du diamètre extérieur et de la largeur sont utiles. Avant achat, référez-vous à la référence pièce pour faciliter la recherche par série. Côté matériaux, les galets sont fabriqués en acier traité. Il existe des options avec bandage en polyuréthane ou polyamide pour certaines roues et roulettes.

Les différentes applications industrielles

L’utilisation des galets de roulement se retrouve dans de nombreux secteurs. Dans le domaine de la manutention, ils assurent le fonctionnement des convoyeurs, palettiseurs et transferts.
Ils sont présents dans des profils complexes à haute vitesse au sein des systèmes à galets de cames et les automatismes. De nombreuses portes industrielles utilisent des galets de roulement pour fonctionner de manière optimale.

Ces derniers répondent à des exigences d’hygiène et de résistance dans les secteurs de l’aéronautique ou de l’agroalimentaire.
On les retrouve fréquemment sur rail pour assurer le bon fonctionnement des machines dans les ateliers de mécanique.

Les avantages clés des galets de roulement

Les galets de roulement apportent de nombreux atouts :

  • forte capacité de charge ;
  • fiabilité et sécurité des installations ;
  • conception étanche pour une durabilité accrue ;
  • tolérance aux défauts d’alignement pour un fonctionnement stable ;
  • maintenance simple avec options de relubrification.

Chez Rubix, retrouvez une grande diversité de produits pour répondre à des besoins de rendement et de qualité élevés.

Les bonnes pratiques d’installation

Pour réussir votre installation, il est impératif de contrôler la planéité et la dureté de la piste. Vous devez choisir entre une surface bombée ou cylindrique adaptée à l’application.

Dans le cadre d’un montage stud-type, il convient de respecter les couples de serrage. Veillez également à maintenir le jeu radial CN pour assurer stabilité et longévité.

Outre le graissage initial, une relubrification régulière est nécessaire pour un entretien optimal et des performances durables. Une fois mis en service, effectuer les réglages en fonction du bruit et de la température.

Filtres
Catégories
  • galet de roulement (489)
  • Marque
  • fag
    (15)
  • ina
    (240)
  • ntn
    (67)
  • skf
    (167)
  • 97 produit(s) avec 489 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • ina :NUTR25-A
    • rubix :0269-1005909
    • fabricant :0095960380000
    • ean :4012802447682
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur52 mm
    • Largeur25 mm
    brand logo
    88,68 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :NATR12-PP-A
    • rubix :0269-1005369
    • fabricant :0055813540000
    • ean :4012802418118
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur32 mm
    • Largeur15 mm
    brand logo
    64,25 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :NATV6-PP-A
    • rubix :0269-1005449
    • fabricant :0057073820000
    • ean :4012802868241
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur12 mm
    brand logo
    37,74 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :NUTR 30-A
    • rubix :0269-1005912
    • ean :4012802459524
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur29 mm
    brand logo
    111,40 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :RSTO6-TV
    • rubix :0269-1007057
    • fabricant :0001621910000
    • ean :4012802717112
    brand logo
    • Diamètre intérieur10 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur9,8 mm
    21,49 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :LFR50/5-6-2Z-HLC
    • rubix :0270-1060713
    • ean :4012802452976
    brand logo
    • Diamètre intérieur5 mm
    • Diamètre extérieur17 mm
    • Largeur8 mm
    41,73 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :NA2203-2RSR
    • rubix :0269-1005219
    • fabricant :0000276500000
    • ean :4012802424102
    brand logo
    • Diamètre intérieur17 mm
    • Diamètre extérieur40 mm
    • Largeur16 mm
    brand logo
    67,40 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :NATV10
    • rubix :0269-1005413
    • fabricant :0005794240000
    • ean :4012802057614
    brand logo
    • Diamètre intérieur10 mm
    • Diamètre extérieur30 mm
    • Largeur15 mm
    57,19 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :PWTR15-2RS-XL
    • rubix :0269-1006537
    • fabricant :0626123010000
    • ean :4047643198387
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur19 mm
    81,98 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :NATR6
    • rubix :0269-1005405
    • fabricant :0000318280000
    • ean :4012802455502
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur12 mm
    30,33 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NATR15LL/3AS
    • rubix :0281-1108096
    • ean :4547359008593
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur19 mm
    59,25 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :NA 4903.2RS
    • rubix :0301-1270876
    • fabricant :12709
    • ean :7316577012067
    brand logo
    • Diamètre intérieur17 mm
    • Diamètre extérieur30 mm
    • Largeur14 mm
    56,68 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :STO8-TV
    • rubix :0269-1007336
    • fabricant :0002640910000
    • ean :4012802439816
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur10 mm
    32,13 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :NUTR 20 A
    • rubix :0301-1109031
    • fabricant :94239
    • ean :7316570900866
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur25 mm
    101,97 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NUTR304/3AS
    • rubix :0281-1153732
    • ean :4547359009545
    brand logo
    • Diamètre intérieur20 mm
    • Diamètre extérieur52 mm
    • Largeur25 mm
    76,51 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NATR50LL/3AS
    • rubix :0281-1134255
    • ean :4547359008951
    brand logo
    • Diamètre intérieur50 mm
    • Diamètre extérieur90 mm
    • Largeur32 mm
    187,12 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :LR203-X-2RSR
    • rubix :0269-1005030
    • fabricant :0501446690000
    • ean :4064328299481
    brand logo
    • Diamètre intérieur17 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur12 mm
    46,39 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NATR5LL/3AS
    • rubix :0281-1153715
    • ean :4547359008913
    brand logo
    • Diamètre intérieur5 mm
    • Diamètre extérieur16 mm
    • Largeur12 mm
    32,68 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :RNA22/8-X-2RSR
    • rubix :0269-1006852
    • fabricant :0000279790000
    • ean :4012802424119
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur11,8 mm
    33,62 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NATV6LL/3AS
    • rubix :0281-1153717
    • ean :4547359009286
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur12 mm
    28,62 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NATR12XCLLT/3AS
    • rubix :0281-1372546
    • ean :4547359821567
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur32 mm
    • Largeur14 mm
    56,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :LR 201-2RSR>A
    • rubix :0269-1005025
    • ean :4054369632804
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur10 mm
    brand logo
    31,48 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NATR30LL/3AS
    • rubix :0281-1108099
    • ean :4547359008753
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur29 mm
    83,93 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :NATR8LL/3AS
    • rubix :0281-1157337
    • ean :4547359009033
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur15 mm
    36,80 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 97