Gaine MIG/MAG Spartex 865772, Matière: Acier/Inox | Longueur: 4000 mm
Gaine MIG 36/500 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865772
Rubix :C600-7152944
EAN :3660338199776
Documents
Détails articles : GAINE DIAM. 1.2-1.6 JAUNE M 4.0 MIG 36/500 A
Refroidissement eau.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm
Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix
Pression : 2 à 4 bar
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | acier/inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,51 € HT
/ unité
15,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h