Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 126.0008, Matière: PTFE | Longueur: 4000 mm
Gaine guide-fil PTFE bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :126.0008
Rubix :2026-7146358
EAN :4036584082312

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL PTFE 15X40 4M BLEUE FIL ALU D0,6-0,8MM
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,03 € HT
/ unité
61,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
