Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 124.0015, Matière: Steel | Longueur: 5000 mm
Gaine guide-fil acier bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :124.0015
Rubix :2026-7091311
EAN :4036584020819

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL ACIER 15X45 5M BLEUE FIL D0,6-0,8MM
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
Gaine standard pour torche de 5M, elle peut être taillée pour s'adapter à des longueurs de torches plus courtes. Gaine conçue pour un dévidage optimal des fil d'aciers.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | steel |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,46 € HT
/ unité
47,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
