Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 126.0011, Matière: PTFE | Longueur: 5000 mm
Gaine guide-fil PTFE bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :126.0011
Rubix :2026-7181999
Fabricant :126.0011
EAN :4036584055743

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL PTFE BLEUE
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,41 € HT
/ unité
91,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
