Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 124.0011, Matière: Steel | Longueur: 3000 mm
Gaine guide-fil acier bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :124.0011
Rubix :2026-7153873
EAN :4036584054128

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE FIL ACIER 15X45 3M BLEU
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
-Gaine conçue pour un dévidage de fil optimal.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | steel |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,22 € HT
/ unité
29,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (12) jours
