Gaine MIG/MAG Spartex 865714, Matière: Acier | Longueur: 5000 mm
Gaine MIG 15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865714
Rubix :C600-7152911
EAN :3660338199417
Documents
Détails articles : GAINE DIAM. 1.0-1.2 ROUGE M 5.0 MIG 15
Refroidissement air.
Longueur 3 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm
Facteur de marche à 60% : 180A CO2 – 150A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,82 € HT
/ unité
20,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h