Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 127.0012, Matière: Carbon PTFE | Longueur: 4000 mm

Gaine guide-fil PTFE carbone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :127.0012
Rubix :2026-7014584
EAN :4036584004635
GAINE G-FIL PTFE CARB. 27X47 4M FIL INOX D1,2-1,6MM

Résumé technique

Longueur4000 mm
Matièrecarbon ptfe
Type de torchemig/mag
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GAINE G-FIL PTFE CARB. 27X47 4M FIL INOX D1,2-1,6MM


Pièces détachées torche aspirante MIG.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Informations techniques


Attributs
Longueur4000 mm
Matièrecarbon ptfe
Type de torchemig/mag
Diamètre4,7 mm
87,99 HT
/ unité
105,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h