Gaine MIG/MAG Fronius 43,0002,0522, Longueur: 30 mm
Consommables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :43,0002,0522
Rubix :6021-7187515
Fabricant :43,0002,0522
EAN :9007947308962
Documents
Détails articles : GACHETTE TORCHE MIG
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 € HT
/ unité
24,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
