Gaine MIG/MAG Spartex 865731, Matière: Acier | Longueur: 4000 mm

Gaine MIG 25/36

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865731
Rubix :C600-7152922
EAN :3660338199523
GAINE DIAM. 1.0-1.2 ROUGE M 4.0 MIG 25

Résumé technique

Longueur4000 mm
Matièreacier

Documents

Détails articles : GAINE DIAM. 1.0-1.2 ROUGE M 4.0 MIG 25


Refroidissement eau. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix Pression : 2 à 4 bar

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Longueur4000 mm
Matièreacier
11,46 HT
/ unité
13,75 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Matière