Gaine MIG/MAG Spartex 865728, Matière: Acier | Longueur: 3000 mm
Gaine Diam 0.6-0.9 MIG 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865728
Rubix :C600-7152920
EAN :3660338199509
Documents
Détails articles : GAINE DIAM. 0.6-0.9 BLEU M 3.0 MIG 25
Refroidissement air.
Longueur 3 et 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm
Facteur de marche à 60% : 230A CO2 – 220A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 € HT
/ unité
17,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h