Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 1270008, Matière: Carbon PTFE | Longueur: 5000 mm
Gaine guide-fil PTFE carbone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :1270008
Rubix :2026-7154984
EAN :4036584082725


Résumé technique
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL PTFE CARBONE 20X40 5M
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,60 € HT
/ unité
113,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h