Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 126.0042, Matière: PTFE | Longueur: 4000 mm
Gaine guide-fil PTFE jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :126.0042
Rubix :2026-7014733
EAN :4036584003508

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL PTFE 27X47 4M JAUNE FIL ALU D1,2-1,6MM
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Applications
Pour fil alu, acier et inox.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,10 € HT
/ unité
62,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
