Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 126.0026, Matière: PTFE | Longueur: 4000 mm
Gaine guide-fil PTFE rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :126.0026
Rubix :2026-7034397
EAN :4036584073037

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL PTFE 20X40 4M ROUGE FIL ALU D1,0MM
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,98 € HT
/ unité
58,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
