Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 124.0111, Matière: Steel | Longueur: 3000 mm
Gaine guide-fil acier rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :124.0111
Rubix :2026-7153878
EAN :4036584154514

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE FIL ACIER 20X45 3M ROUGE EVO PRO 240/401/501
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
Gaine conçue pour un dévidage de fil optimal.
Applications
Pour torches type: MB EVO PRO 240 D / 401 D / 501 D
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | steel |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,15 € HT
/ unité
25,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
