Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 124.0112, Matière: Steel | Longueur: 4000 mm
Gaine guide-fil acier rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :124.0112
Rubix :2026-7153879
EAN :4036584154507

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE FIL ACIER 20X45 4M ROUGE EVO PRO 240/401/501
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | steel |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,62 € HT
/ unité
29,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
