Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 1270002, Matière: Carbon PTFE | Longueur: 3000 mm
Gaine guide-fil PTFE carbone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :1270002
Rubix :2026-7182003
EAN :4036584055095


Résumé technique
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL PTFE CARBONE
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,07 € HT
/ unité
68,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h