Gaine MIG/MAG Fronius 42,0100,0575, Longueur: 22 mm
Consommables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :42,0100,0575
Rubix :6021-7157355
Fabricant :42,0100,0575
EAN :9007947127846
Documents
Détails articles : PROTECTION ANTI-PROJECTION D.11,2/D.20,3X22 P/MTG/MTW320
Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur notre site : https://fr.rubix.com
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 20,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,89 € HT
/ unité
31,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
