Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 124.0114, Matière: Steel | Longueur: 3000 mm
Gaine guide-fil acier jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :124.0114
Rubix :2026-7181973
Fabricant :124.0114
EAN :4036584154460

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL ACIER JAUNE
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | steel |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,42 € HT
/ unité
22,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
