Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 124.0012, Matière: Steel | Longueur: 4000 mm
Gaine guide-fil acier bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :124.0012
Rubix :2026-7153874
EAN :4036584117519

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE FIL ACIER 15X45 4M BLEU
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Points forts
-Gaine conçue pour un dévidage de fil optimal.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | steel |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,35 € HT
/ unité
36,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
