Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 127.0007, Matière: Carbon PTFE | Longueur: 4000 mm
Gaine guide-fil PTFE carbone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :127.0007
Rubix :2026-7037506
EAN :4036584119001


Résumé technique
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
Documents
Détails articles : GAINE G-FIL PTFE CARB. 20X40 4M FIL INOX D1,0MM
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,29 € HT
/ unité
97,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h