Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 126.0045, Matière: PTFE | Longueur: 5000 mm
Gaine guide-fil PTFE jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :126.0045
Rubix :2026-7037514
EAN :4036584021281

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE-FIL PTFE 27X47 5M JAUNE FIL ALU D1,2-1,6MM
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,91 € HT
/ unité
100,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
