Gaine MIG/MAG Spartex 865713, Matière: Acier | Longueur: 5000 mm

Gaine MIG 15

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865713
Rubix :C600-7152910
EAN :3660338199400
GAINE DIAM. 0.6-0.9 BLEU M 5.0 MIG 15

Résumé technique

Longueur5000 mm
Matièreacier

Documents

Détails articles : GAINE DIAM. 0.6-0.9 BLEU M 5.0 MIG 15


Refroidissement air. Longueur 3 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm Facteur de marche à 60% : 180A CO2 – 150A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Longueur5000 mm
Matièreacier
Promotion
Au lieu de 7,08
6,65 HT
/ unité
7,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h