Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 124.0113, Matière: Steel | Longueur: 5000 mm
Gaine guide-fil acier rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :124.0113
Rubix :2026-7153880
EAN :4036584154491

Documents
Détails articles : GAINE GUIDE FIL ACIER 20X45 5M ROUGE EVO PRO 240/401/501
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Matière | steel |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,06 € HT
/ unité
37,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
