Gaine MIG/MAG Spartex 865776, Matière: Acier | Longueur: 4000 mm

Gaine MIG 36/500 A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865776
Rubix :C600-7152946
EAN :3660338199790
GAINE DIAM. 1.6-2.4 M4 MIG 36/500 A

Résumé technique

Longueur4000 mm
Matièreacier

Documents

Détails articles : GAINE DIAM. 1.6-2.4 M4 MIG 36/500 A


Refroidissement eau. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix Pression : 2 à 4 bar

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Longueur4000 mm
Matièreacier
Promotion
Au lieu de 6,77
6,35 HT
/ unité
7,62 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
6,35 HT / unité
5 à 9
5,90 HT / unité
10 et plus
5,52 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Matière