Gaine MIG/MAG Abicor Binzel 127.0010, Matière: Carbon PTFE | Longueur: 3000 mm
Gaine guide-fil PTFE carbone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :127.0010
Rubix :2026-7037513
EAN :4036584083173


Résumé technique
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
Documents
Détails articles : GAINE G-FIL PTFE CARB. 27X47 3M FIL INOX D1,2-1,6MM
Pièces détachées torche aspirante MIG.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Matière | carbon ptfe |
| Type de torche | mig/mag |
| Diamètre | 4,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,58 € HT
/ unité
73,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h