Gaine MIG/MAG Spartex 865732, Matière: Téflon | Longueur: 4000 mm

Gaine MIG 25/36

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865732
Rubix :C600-7152923
EAN :3660338199530
GAINE TEFLON 4.0X2.0 ROUGE M4.0 MIG 25

Résumé technique

Longueur4000 mm
Matièretéflon

Documents

Détails articles : GAINE TEFLON 4.0X2.0 ROUGE M4.0 MIG 25


Refroidissement eau. Longueur 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix Pression : 2 à 4 bar

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Longueur4000 mm
Matièretéflon
38,24 HT
/ unité
45,89 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Matière