Filtre pour masque réutilisable JSP BMN990-001-700, Type : PressToCheck™ | Classe : P3
Cartouches Press to Check™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :BMN990-001-700
Rubix :G832-6120259
EAN :5038428154161

Documents
Détails articles : CARTOUCHE P3 PRESSTOCHECK LA PAIRE
Grâce à la technologie PressToCheck™ de ce masque, vous pouvez vérifier facilement l'étanchéité au quotidien, garantissant une protection fiable.
Caractéristiques:
Ces filtres PressToCheck™ offrent une filtration HEPA supérieure à 99,97%, assurant une protection maximale. La conception à profil bas des filtres maximise la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.
Spécifications:
- Classification : P3
- Utilisation : réutilisable
- Matériau filtre : média filtrant plissé
- Matériau du boîtier du filtre : ABS
- Poids : 92 g par paire
- Durée de stockage des filtres : 10 ans
Normes:
Ces filtres PressToCheck™ sont conformes à la norme EN 143, garantissant une protection efficace contre les particules solides et liquides. De plus, ils sont certifiés BSI Kitemark, assurant une qualité et une performance optimales.
Informations sur la marque:
JSP est un leader dans la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute qualité. Avec une expertise reconnue et une innovation constante, JSP s'engage à offrir des produits fiables et performants pour garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs.
Caractéristiques:
Ces filtres PressToCheck™ offrent une filtration HEPA supérieure à 99,97%, assurant une protection maximale. La conception à profil bas des filtres maximise la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.
Spécifications:
- Classification : P3
- Utilisation : réutilisable
- Matériau filtre : média filtrant plissé
- Matériau du boîtier du filtre : ABS
- Poids : 92 g par paire
- Durée de stockage des filtres : 10 ans
Normes:
Ces filtres PressToCheck™ sont conformes à la norme EN 143, garantissant une protection efficace contre les particules solides et liquides. De plus, ils sont certifiés BSI Kitemark, assurant une qualité et une performance optimales.
Informations sur la marque:
JSP est un leader dans la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute qualité. Avec une expertise reconnue et une innovation constante, JSP s'engage à offrir des produits fiables et performants pour garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs.
Points forts
- Filtration HEPA supérieure à 99,97%
- Technologie PressToCheck™ pour vérifier l'étanchéité facilement
- Conception à profil bas pour une compatibilité maximale
- Faible résistance respiratoire pour un confort accru
- Protège contre les aérosols solides et liquides
- Meilleure protection dans les environnements humides
- Moins de risques de dommages causés par des objets étrangers
- Résistance au colmatage par des environnements de poussière très fine
- Technologie PressToCheck™ pour vérifier l'étanchéité facilement
- Conception à profil bas pour une compatibilité maximale
- Faible résistance respiratoire pour un confort accru
- Protège contre les aérosols solides et liquides
- Meilleure protection dans les environnements humides
- Moins de risques de dommages causés par des objets étrangers
- Résistance au colmatage par des environnements de poussière très fine
Applications
Ces filtres PressToCheck™ sont idéaux pour les professionnels confrontés à la poussière, aux aérosols solides et liquides. Leur conception durable et leur efficacité en font un choix parfait pour une utilisation dans divers secteurs industriels.
Informations techniques
Attributs
| Type | presstocheck™ |
|---|---|
| Classe | p3 |
| Matière | abs |
| Raccordement | bayonet connector |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € HT
/ paire
36,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h