Métal d'apport fil MIG/MAG Lincoln Electric 604054, Type: Fil plein MIG/MAG Rechargement | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil Plein MIG/MAG LNM 420FM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :604054
Rubix :0332-8188308
EAN :38712067013888

Documents
Détails articles : FIL MAG LNM 420FM D.1,2X15KG PRIX AU KILO
Fil MIG/MAG pour rechargement dur. Dureté d'environ 55-60HRc après 2 couches, brut de soudage dureté environ 60 HRc. Structure ferritique et martensitique. Toutes positions de soudage. Gaz de Protection: M21 : Gaz mixte Ar+ (>15-25%) CO2
Points forts
Forte résistance à la corrosion, à l'abrasion et aux chocs. Soudabilité optimale. Résiste aux températures jusqu'à 450°C.
Applications
Outils. Machineries agricoles. Rouleaux de transport. Dragues aspirantes. Engins de TP.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Type | fil plein mig/mag rechargement |
| Norme | EN 14700 : S FE8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,30 € HT
/ 15 kilos
1 127,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours