Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 86033, Type: Solid Wire | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 250 kg
Fil de soudure MAG Acier ECOSPARK 6 NC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :86033
Rubix :2399-3026447
Fabricant :86033


Résumé technique
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 250 kg |
| Matière | mild steel |
Documents
Détails articles : FIL MAG ECOSPARK 6 NC 0.8 FUT FUT 250KG DIAM 0.8
Fil plein non cuivré non allié pour le soudage des aciers avec une limite d’élasticité jusqu‘à 420 MPa. Développé pour offrir des performances de soudage fiables dans une large plage de paramètres. Les fils de soudage non cuivrés de la série ECOspark® se caractérisent par de très bonnes propriétés de dévidage à des vitesses de fil élevées, une performance d'arc très stable et une formation très faible d'oxydes/silicates sur la surface de cordon. Classification AWS/EN : ER70S-6 / G 42 4 M21 3Si1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 250 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | solid wire |
| Norme | TUV 19913;DB 32.132.95;CWB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 355,00 € HT
/ 250 kilos
1 626,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h