Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5660377100665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil de soudure MIG Inox 316LSi RODACCIAI
Voir les informations techniquesRéférences
Rodacciai :5660377100665
Rubix :K579-3024479

Détails articles : FIL MIG 316LSI D1MM BOBINE 15 KG BOBINE 15KG DIAM 1
Ce fil de soudure en acier inoxydable austénitique est adapté aux aciers AISI 316 et AISI 316L et équivalent au RW 316 LAWS, avec une teneur en silicium plus élevée. Cela améliore la stabilité de l’arc, la fluidité du métal de base et l’aspect du cordon de soudure, tout en offrant une meilleure résistance à la corrosion que le RW 308 LSI. Toutefois, une faible teneur en ferrite ou une structure entièrement austénitique peut augmenter la sensibilité aux fissures. Classification AWS/EN : ER316L-SI / G 19 12 3 L SI.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Type | metal d'apport mig |
| Norme | 316LSI |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,60 € HT
/ 15 kilos
454,32 € TTC

- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
