Fausse équerre SAM E9-200, Longueur: 200 mm | Hauteur: 2.5 mm
Fausse Equerre 250 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :E9-200
Rubix :0149-5201419
EAN :3272670532465
Documents
Détails articles : FAUSSE EQUERRE
Fausse équerre. Construction robuste, convient pour les travaux de mécanicien. En acier spécial chromé. Ecrou papillon galvanisé pour la fixation de la lame en acier.
Points forts
Convient pour les travaux de mécanicien.
Applications
Permet de prendre et tracer toutes sortes d'angles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Hauteur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,51 € HT
/ unité
107,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

