Fausse équerre Wilmart 137501, Longueur: 150 mm

Fausse équerre mécanicien avec papillonlg 150mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :137501
Rubix :0130-0167155
EAN :3363671375011
FAUSSE EQUERRE MECANICIEN 150MM AVEC PAPILLON

Résumé technique

Longueur150 mm

Documents

Détails articles : FAUSSE EQUERRE MECANICIEN 150MM AVEC PAPILLON


Fausse équerre de mécanicien : acier fraisé rectifié. Fausse équerre talon ABS : lame inox 1,1mm. Avec papillon.

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
30,40 HT
/ unité
36,48 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h