Fausse équerre Wilmart 121402, Longueur: 430 mm

Fausse équerre à coulisse - lg 250mm - talon bois - lame inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :121402
Rubix :0130-0194452
EAN :3363671214020
FAUSSE EQUERRE COULISSE TALON BOIS-LAME INOX LG 250MM

Résumé technique

Longueur430 mm

Documents

Détails articles : FAUSSE EQUERRE COULISSE TALON BOIS-LAME INOX LG 250MM


Informations techniques


Attributs
Longueur430 mm
18,83 HT
/ unité
22,60 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h