Fausse équerre Bahco 9574-250, Longueur: 285 mm

Fausse equerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :9574-250
Rubix :0034-5363557
EAN :7314150138203
FAUSSE EQUERRE A COULISSE250MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : FAUSSE EQUERRE A COULISSE250MM


Définir et transférer des angles devient une opération simplifiée grâce à ces fausses équerres métalliques Bahco de la gamme 9574. Elles permettent de figer une inclinaison mesurée pour la reporter fidèlement sur une pièce destinée à l'usinage ou à la découpe.

Caractéristiques :
Cet instrument de mesure se compose d'une lame souple en acier ayant subi un traitement de trempe pour accroître sa résistance aux chocs et à la torsion. Le corps de l'outil est fabriqué en aluminium, offrant ainsi une légèreté structurelle lors des manipulations répétées. Un manche en métal intègre une vis de fin située à l'extrémité, dont le rôle consiste à verrouiller fermement la position choisie. Ce mécanisme de serrage par vis papillon assure l'immobilisation de la lame tout en servant de point de suspension pour faciliter le rangement en atelier. L'ensemble est développé pour reproduire des bords en biseau ou des inclinaisons complexes sur des sur des pièces à découper ou usiner.

Spécifications :
- Matériau de la lame : acier trempé.
- Matériau du corps (manche) : aluminium.
- Trois références disponibles : 9574-200, 9574-250 et 9574-300
- Longueur totale de la lame (selon modèle) : 215, 285 et 300 mm.
- Poids total : 140, 170 et 175 g.
- Coloris du manche : orange.
Équerre / Équerre réglable 250 mm Avec vis à ailettes

Points forts

- Report fidèle des mesures grâce au verrouillage sécurisé par un vis papillon
- Durabilité accrue par l'utilisation d'un acier trempé spécifique.
- Polyvalence d'ajustement permise par la souplesse de la lame lors des prises d'angles.
- Rangement optimisé via le trou de suspension intégré à la vis de serrage.

Applications

L'usage de ces outils intervient principalement lors de la définition et du transfert d'angles sur des chantiers de construction ou en atelier de fabrication. Les professionnels les emploient dans les contextes suivants :
- Relevé d'inclinaisons sur des structures existantes telles que des escaliers pour leur reproduction.
- Marquage précis de lignes de coupe sur des pièces de bois ou de métal avant usinage.
- Création de bords en biseau sur des éléments de menuiserie ou de serrurerie.
Les responsables maintenance et chefs d'atelier utilisent ce matériel dans des environnements industriels nécessitant une géométrie rigoureuse.

Informations techniques


Attributs
Longueur285 mm
Matièreacier trempé
306,00 HT
/ 10 unités
367,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours