Fausse équerre SAM E9-150, Longueur: 150 mm | Hauteur: 2.5 mm
Fausse Equerre 250 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :E9-150
Rubix :0149-5201418
EAN :3272670532458
Documents
Détails articles : FAUSSE EQUERRE
Fausse équerre. Construction robuste, convient pour les travaux de mécanicien. En acier spécial chromé. Ecrou papillon galvanisé pour la fixation de la lame en acier.
Points forts
Convient pour les travaux de mécanicien.
Applications
Permet de prendre et tracer toutes sortes d'angles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Hauteur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,36 € HT
/ unité
101,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

