Fausse équerre Virax 220630, Longueur: 500 mm | Hauteur: 500 mm
Fausse Equerre 2206/3
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :220630
Rubix :0152-5025260
EAN :3521742206309
Détails articles : FAUSSE EQUERRE 500 MM 2206 30
Utilisée pour reporter la mesure d’un angle. Longueur 500 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Hauteur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,44 € HT
/ unité
55,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

