Fausse équerre Stanley 0-46-535, Longueur: 267 mm | Hauteur: 335 mm
Fausse equerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-46-535
Rubix :5511-5028051
EAN :3253560465353
Documents
Détails articles : FAUSSE EQUERRE 260MM 0-46-535 (UC6-UU18)
La fausse-équerre de menuisier à coulisse Stanley se décline en deux longueurs pour s'adapter aux besoins de traçage et de contrôle d'angles en atelier ou sur chantier.
Caractéristiques :
La lame coulissante est fabriquée en acier trempé bleui, ce qui lui confère une rigidité suffisante pour résister à l'usure répétée du traçage. Le talon en matière plastique moulée intègre des gorges de préhension latérales qui assurent une tenue ferme en main, même dans des conditions de travail salissantes. Une face usinée avec précision garantit le contact plan entre le talon et la pièce de référence. Le verrouillage de la lame s'effectue par une vis de verrouillage en métal chromé, qui immobilise l'angle sélectionné. Les deux modèles appartiennent à la même série et partagent une conception identique, seule la taille diffère.
Spécifications :
- Type : fausse-équerre à coulisse.
- Longueurs exactes disponibles : 228 mm (réf. 0-46-529) et 267 mm (réf. 0-46-535).
- Largeur de la lame : 17 mm (0-46-529) ou 25 mm (0-46-535).
- Matériau de la lame : acier trempé bleui tourné.
- Matériau du talon : plastique moulé résistant aux chocs, face usinée.
- Système de verrouillage : levier pivotant en métal chromé.
- Finition de la lame : bleuissage (traitement thermique de surface).
- Talon : gorges de préhension intégrées.
Caractéristiques :
La lame coulissante est fabriquée en acier trempé bleui, ce qui lui confère une rigidité suffisante pour résister à l'usure répétée du traçage. Le talon en matière plastique moulée intègre des gorges de préhension latérales qui assurent une tenue ferme en main, même dans des conditions de travail salissantes. Une face usinée avec précision garantit le contact plan entre le talon et la pièce de référence. Le verrouillage de la lame s'effectue par une vis de verrouillage en métal chromé, qui immobilise l'angle sélectionné. Les deux modèles appartiennent à la même série et partagent une conception identique, seule la taille diffère.
Spécifications :
- Type : fausse-équerre à coulisse.
- Longueurs exactes disponibles : 228 mm (réf. 0-46-529) et 267 mm (réf. 0-46-535).
- Largeur de la lame : 17 mm (0-46-529) ou 25 mm (0-46-535).
- Matériau de la lame : acier trempé bleui tourné.
- Matériau du talon : plastique moulé résistant aux chocs, face usinée.
- Système de verrouillage : levier pivotant en métal chromé.
- Finition de la lame : bleuissage (traitement thermique de surface).
- Talon : gorges de préhension intégrées.
Points forts
- Précision de report d'angle : la face usinée du talon limite les écarts de mise en appui sur la pièce de référence.
- Verrouillage fiable : le levier immobilise la lame et se manipule aisément à une main.
- Résistance à l'usage intensif : le plastique moulé anti-choc et l'acier trempé bleui prolongent la durabilité de l'outil en environnement atelier.
- Verrouillage fiable : le levier immobilise la lame et se manipule aisément à une main.
- Résistance à l'usage intensif : le plastique moulé anti-choc et l'acier trempé bleui prolongent la durabilité de l'outil en environnement atelier.
Applications
Cette fausse-équerre à coulisse Stanley s'utilise principalement pour le traçage et le contrôle d'angles variables sur bois, dérivés du bois et matériaux de construction. Elle trouve sa place dans les travaux de menuiserie, d'ébénisterie, de charpente légère et d'agencement intérieur, où le report fidèle d'un angle existant sur une pièce à couper est une opération courante. En atelier de fabrication ou sur chantier de second œuvre, elle facilite notamment la réalisation de coupes en onglet, l'ajustement d'éléments en biais et la vérification de surfaces inclinées.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 267 mm |
|---|---|
| Hauteur | 335 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,91 € HT
/ unité
61,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
